Motion
2003S
Traje Classic Rain de 3-Piece - Tamaño pequeño, Color amarillo, Capucha extraíble, Cierre a presión, PVC, Poliéster
Artículo MI #03248839
No. Fabricante 2003S
Precio18.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Traje Classic Rain de 3-Piece - Tamaño pequeño, Color amarillo, Capucha extraíble, Cierre a presión, PVC, Poliéster
Artículo MI #03248839
No. Fabricante 2003S
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
Su precio$18.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    49 pulg.
  • Grosor del material
    0.35 mm
  • Tamaño
    Pequeño

Detalles

  • Botas y zapatos incluidos
    Botas/zapatos no incluidos
  • Color
    Amarillo
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Tipo de vuelo
    Bragueta a presión
  • Tipo de prenda
    Traje 3-Piece
  • Uso de la prenda
    Lluvia
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Material
    PVC, poliéster
  • Tipo de pantalón
    Monos de peto
  • Línea de productos
    Clásico
  • Costura
    Soldado
  • Cierre de muñeca y tobillo
    Cierres automáticos Take-Up en muñecas y tobillos

Descripción general

Descripción del fabricante
2003S CLÁSICO 0,35MM Mono PVC/POLY 3 PC
  • El PVC de 35 mil sobre tejido de tela de poliéster combina las cualidades de resistencia e impermeabilidad del PVC con la durabilidad de un soporte de poliéster
  • Costuras soldadas
  • Capucha extraíble con cordón
  • Cuello redondeado del mismo material
  • Frontal con cierre a presión de plástico negro y bragueta antitormenta
  • Cierres a presión negros en las muñecas
  • Espalda lisa
  • Dos bolsillos de parche con solapa
  • Manga raglán
  • Tirantes ajustables con inserciones elásticas
  • Botones a presión de plástico negro en la cintura y el tobillo
  • Color: amarillo