Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0625 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieNCM
Descripción general
- XB9 (baja velocidad) varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio XB9 (baja velocidad) (pulgadas): 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2
- X6005 (Asistencia de resorte de doble acción) asistencia de resorte de varilla simple de doble acción
- X6005 (Asistencia de resorte de doble acción) Tamaños de orificio (pulgadas): 3/4, 1 1/16, 1 1/2
- Montajes: nariz, parte trasera, extremo
- Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores
- Imán opcional disponible
- Parachoques de final de carrera opcional