Motion
MT5719060
Broca de mango reducido - Material de acero de alta velocidad de 31/32 pulg., acabado de óxido dorado y negro, 1/2 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #03249109
No. Fabricante MT5719060
Precio66.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango reducido - Material de acero de alta velocidad de 31/32 pulg., acabado de óxido dorado y negro, 1/2 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #03249109
No. Fabricante MT5719060
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
Precio66.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    31/32 pulg.
  • Longitud del canal
    3-1/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Oro y óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    1424S
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
19060 31/32 DRILL 1/2 SH HD S&D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo