Motion
MT3633003
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2047 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, Bisel de tapón, 2 canales, Tamaño de rosca 1/4 – 20 , UNC
Artículo MI #03249117
No. Fabricante MT3633003
Precio8.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2047 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, Bisel de tapón, 2 canales, Tamaño de rosca 1/4 – 20 , UNC
Artículo MI #03249117
No. Fabricante MT3633003

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 20

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    2047
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
33003 1/4 -20 2 FL PLG GRIFO H3 PT ESPIRAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo