Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Thread Length1 in
- Tamaño de la rosca1/4 – 20
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes2
- Serie2047 x
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH3
Descripción general
Descripción del fabricante
33056 1/4-20 TAPÓN DE TAPÓN