Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de ataque0 °
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Altura del mango3/8 pulg.
- Ancho del mango3/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Número estándar del sectorC-6
- Calidad del material370
- Serie4130
- Material de la boquillaMetal duro
- Código de estilo de bit de herramientaC
- Tipo de bit de herramientaNariz cuadrada
Descripción general
Descripción del fabricante
70515 PUNTA DE CARB. PUNTA 3/8 PUNTA CUADRADA