Motion
MT3792404
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2046G , Material de acero de alta velocidad, Acabado TiN, 4 canales, Tamaño de rosca 3/8 – 16 , Dirección derecha
Artículo MI #03249124
No. Fabricante MT3792404
Precio22.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2046G , Material de acero de alta velocidad, Acabado TiN, 4 canales, Tamaño de rosca 3/8 – 16 , Dirección derecha
Artículo MI #03249124
No. Fabricante MT3792404
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
Precio22.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 16

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2046G
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
92404 3/8-16 4FL NÍTRIDO TITAN DE TERMINACIÓN HND

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo