Motion
MT3792431
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2046G , Material de acero de alta velocidad, Acabado TiN, 4 canales, Tamaño de rosca 1/4 – 28 , Dirección derecha
Artículo MI #03249138
No. Fabricante MT3792431
Precio17.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2046G , Material de acero de alta velocidad, Acabado TiN, 4 canales, Tamaño de rosca 1/4 – 28 , Dirección derecha
Artículo MI #03249138
No. Fabricante MT3792431
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
Precio17.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 28

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2046G
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
92431 1/4-28 TERRAJA DE TOMA CON REVESTIMIENTO DE LATA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo