Motion
MT3692502
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2047G , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento TiN, Bisel de tapón, 2 canales, Tamaño de rosca 5/16 – 18
Artículo MI #03249157
No. Fabricante MT3692502
Precio21.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2047G , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento TiN, Bisel de tapón, 2 canales, Tamaño de rosca 5/16 – 18
Artículo MI #03249157
No. Fabricante MT3692502
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
Precio21.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 18

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    2047G
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
92502 5/16-18 SP PT PLG TP TIN CT G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo