Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-15/16 pulg.
- Rosca Longitud1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 – 24
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie2047G
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3