Motion
1500LH
1500LH
Artículo MI #03249271
No. Fabricante 1500LH
Precio14.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1500LH
Artículo MI #03249271
No. Fabricante 1500LH
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
Su precio$14.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-7/8 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    13/16 pulg.
  • Diámetro del grillete
    9/32 pulg.
  • Espacio libre vertical
    2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Codillo oculto o abierto
    Abra el grillete
  • Cuerpo cubierto o descubierto
    No cubierto
  • Ubicación de marcación
    Parte delantera
  • Control de llave
    Controlado por llave
  • Número de parachoques
    0
  • Restablecible o no
    Combinación reiniciable
  • Serie
    N.o 1500
  • Material del grillete
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
1500LH BLOQUEO DE BLOQUEO
  • La tecnología BlockGuard® Anti-Shim pendiente de patente resiste los intentos de violar el mecanismo de cierre
  • Cuerpo de acero inoxidable reforzado doble de 1-7/8" (48 mm) de ancho
  • Chaleco de acero endurecido 9/32” para una resistencia adicional al corte
  • Fácil marcación de tres números con función de aleatorización automática para evitar la reapertura del bloqueo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo