Motion
NUP238EMMC3

NSK
NUP238EMMC3

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 190 mm Dia Bore, 340 mm OD, 1 Row, 55 mm W, 855000 N Dynamic/955000 N Static Load
Artículo MI #03249340
No. Fabricante NUP238EMMC3
Precio12,884.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NUP238EMMC3

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 190 mm Dia Bore, 340 mm OD, 1 Row, 55 mm W, 855000 N Dynamic/955000 N Static Load
Artículo MI #03249340
No. Fabricante NUP238EMMC3
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
Precio12,884.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    340 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176682926
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176682926

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP238EMM C3