Motion
854153 6X1X1  9 S'FINO UNIFICADO DE/WHL

3M
854153 6X1X1 9 S'FINE UNITIZED DE/WHL

Rueda no tejida o desbarbada Convolute - Grado: fina, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #03249351
No. Fabricante 854153 6X1X1 9 S'FINE UNITIZED DE/WHL
Precio182.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
854153 6X1X1 9 S'FINE UNITIZED DE/WHL

Rueda no tejida o desbarbada Convolute - Grado: fina, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #03249351
No. Fabricante 854153 6X1X1 9 S'FINE UNITIZED DE/WHL
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
Precio182.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 854153 6X1X1 9 S'FINE UNITIZED DE/WHL es una rueda de desbarbado no tejida Convolute fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 1 in y una calidad fina, ideal para acabado.
  • Número de stock del fabricante
    66000000811
  • Número de Upc del fabricante
    00051115324819
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00051115324819
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
854153 6X1X1 9 S'FINO UNIFICADO DE/WHL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos