Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro71.4 mm
- Longitud del cilindro34.9 mm
- Diámetro del círculo del perno84.1 mm
- Agujero Diámetro48 mm
- Tamaño del casquilloSKM
- Brida exterior Diámetro3.8750 pulg.
- Brida Grosor0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero14 x 9 mm
- Longitud hasta Agujero1.8750 pulg.
- Longitud del tornillo50 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM8x1.25
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de Upc del fabricante698672009287
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- Capacidad de par791 N-m
- UPC_NO698672009287