Motion
87201
Cinta de enmascarar: 54.8 m de largo, 48 mm de ancho, 0.127 mm de grosor, beige
Artículo MI #03249488
No. Fabricante 87201
Precio6.55 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de enmascarar: 54.8 m de largo, 48 mm de ancho, 0.127 mm de grosor, beige
Artículo MI #03249488
No. Fabricante 87201

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.55 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.8 m
  • Grosor
    0.127 mm
  • Peso
    0.67 lb
  • Ancho
    48 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    36 oz-in
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Beige
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • UPC_NO
    50077922872010

Descripción general

Descripción del fabricante
513 NAT 48MMX54.8M IPG -IPG 24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo