Motion
6412
Guantes de trabajo de uso general: recubiertos de PVC, puños tipo guantelet, material de punto
Artículo MI #03249590
No. Fabricante 6412
Precio5.53 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general: recubiertos de PVC, puños tipo guantelet, material de punto
Artículo MI #03249590
No. Fabricante 6412

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.53/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Completo excepto manguito
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Verde
  • Estilo de puño
    Guanteleta
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Papel de lija
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Punto de algodón
  • Costuras del forro
    Forro con costuras
  • Material
    Jersey
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipos de productos
    Guantes
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Serie
    PVC de Memphis
  • Estilo de pulgar
    Ala
  • Tipo de pulgar
    Ala
  • Tipo
    Guantes
  • UPC_NO
    30451430641201

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO DE 6412 PVC ARENOSO VERDE DE 12"

También puede gustarle