Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Ángulo de contacto40 °
- Ancho del anillo interior37 mm
- Exterior Diámetro160 mm
- En general Ancho37 mm
- Peso7.41 lb
Detalles
- AplicaciónAlimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción7315 BECBY / W64 BRG
- Tipo dúplexIndividual
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Características y beneficios• Resistente a los productos químicos • Mantiene el aceite en su posición • Aporta más aceite a los cojinetes que la grasa • Puede soportar grandes fuerzas “g” • Mantiene los contaminantes fuera • Respetuoso con el medio ambiente
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de Upc del fabricante7316573302674
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 °F a 185 °F
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial29900 lbf
- Capacidad de carga estática radial23830 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie7300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- UPC_NO7316573302674
Descripción general
- Resistente a los productos químicos
- Mantiene el aceite en su posición
- Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
- Puede soportar grandes fuerzas “g”
- Mantiene los contaminantes fuera
- Respetuoso con el medio ambiente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Solución de tres barrerasLas poleas transportadoras con rodamientos abiertos tienen una vida útil dura, expuestas a suciedad y lavados a alta presión.
Ver la documentación
SKF Folleto de sellos para mineríaMejore la fiabilidad de los equipos de minería, procesamiento de minerales y cemento con soluciones avanzadas de sellado SKF diseñadas para reducir la contaminación, la pérdida de lubricante y el tiempo de inactividad no planificado. Descubra sellos diseñados que amplían los intervalos de mantenimiento, mejoran la seguridad y reducen el costo total de propiedad en ambientes operativos hostiles.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasMejore el rendimiento de fundición continua con rodamientos de rodillos esféricos SKF diseñados para temperaturas extremas, cargas pesadas y contaminación. Diseñado para una mayor capacidad de carga, lubricación mejorada y una vida útil prolongada para reducir el tiempo de inactividad, los costos de mantenimiento y el costo total de propiedad.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Descubra cómo la refabricación de rodamientos para operaciones de minería y cemento reduce los costes, acorta los plazos de entrega y reduce las emisiones de CO₂ hasta en un 90 % en comparación con los nuevos rodamientos. Respalde los objetivos de economía circular a la vez que mejora la fiabilidad del equipo, el tiempo de actividad y la eficiencia del mantenimiento.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.