Motion
72832
Macho de roscar de plaquita con tornillo STI - Serie 130M , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 4 canales, Tamaño de rosca M8 x 1.25 , Sistema métrico grueso
Artículo MI #03249712
No. Fabricante 72832
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de plaquita con tornillo STI - Serie 130M , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 4 canales, Tamaño de rosca M8 x 1.25 , Sistema métrico grueso
Artículo MI #03249712
No. Fabricante 72832
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1.25

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    130M
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D3
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
72832 M8 X 1.25 STI MACHO DE ROSCAR MÉTRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo