Motion
39-C1300/S
Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras con agarre arrugado recubierto de látex en la palma y los dedos - Premium Grade
Artículo MI #03250420
No. Fabricante 39-C1300/S
Precio5.96 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras con agarre arrugado recubierto de látex en la palma y los dedos - Premium Grade
Artículo MI #03250420
No. Fabricante 39-C1300/S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.96/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud
    65 cm
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos, demolición, mampostería y baldosas, fijación de metal y montaje.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    2
  • Recubrimiento
    Látex
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Látex
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos, demolición, mampostería y baldosas, fijación de metal y montaje.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    2
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • EN388
    2142
  • Características
    Exterior de punto de algodón/poliéster sin costuras cómodo y flexible
  • Patrón de agarre
    Arrugado
  • Tipo de agarre
    Arrugado
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    10
  • Material del revestimiento
    Poliéster de algodón
  • Material del revestimiento/cubierta
    Polialgodón
  • Número de Upc del fabricante
    616314003028
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199, CE
  • Tipo
    Resistente a cortes y perforaciones
  • UPC_NO
    616314003028

Descripción general

Descripción del fabricante
C1300 LÁTEX PEQUEÑO
  • Exterior de punto de algodón/poliéster sin costuras cómodo y flexible
  • Los recubrimientos arrugados de látex presentan arrugas o pliegues en la superficie del recubrimiento que están diseñados para canalizar los fluidos y permitir un mejor contacto en superficies secas o húmedas: una goma natural que es flexible, resistente y duradera debido a su alto grado de resistencia a los enganches, las perforaciones y la abrasión
  • Carcasa transpirable de los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Diseño ergonómico de dedos curvados
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"