Motion
33-G125/EG
Guantes de nailon tejidos sin costuras con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
Artículo MI #03250426
No. Fabricante 33-G125/XL
Precio2.64 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nailon tejidos sin costuras con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
Artículo MI #03250426
No. Fabricante 33-G125/XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.64 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud  
    63 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en el montaje electrónico y informático, el control de calidad, la inspección y el montaje general.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza en el montaje electrónico y informático, el control de calidad, la inspección y el montaje general.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4131
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Plano
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Nailon
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Número de Upc del fabricante
    616314011856
  • Material
    Nailon
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    G-Tek
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    ASTM F1790-04, EN388: 4131
  • UPC_NO
    616314011856

Descripción general

Descripción del fabricante
33-G125XL PUNTO DE NAILON GRIS
  • Exterior de nylon de punto sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza en los dedos y transpirabilidad
  • Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Espalda transpirable para mayor comodidad
  • Empaquetado para facilitar la distribución
  • Este estilo también está disponible en tres pliegues y envueltas por contracción para una dispensación sin preocupaciones a través de máquinas expendedoras (33-G125V)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"