Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14.1 oz
- Vida útil5 años
- Gravedad específica1.07 a 77 °F
Detalles
- CertificaciónKosher, NSF
- ColorBlanco translúcido
- Tipo de contenedorRecipiente
- Punto de inflamaciónMás de 572 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- FormularioGrasa
- Tipo de lubricanteSemisólido
- Temperatura máxima de funcionamiento500 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Calificación NSFH1
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Lavado con aguaMenos del 1 %