Motion
60004
Contacto directo con alimentos - Aceite mineral, 4 oz, botella, grado ISO 68
Artículo MI #03250484
No. Fabricante 60004
Precio8.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Contacto directo con alimentos - Aceite mineral, 4 oz, botella, grado ISO 68
Artículo MI #03250484
No. Fabricante 60004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    4 oz
  • Grado ISO
    68
  • Longitud total
    1.65 pulg.
  • Ancho general
    1.65 pulg.
  • Grado de AAG
    80W
  • Vida útil
    5 años

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Certificación
    NSF, Kosher
  • Color
    Incoloro
  • Composición
    Aceite
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Punto de inflamación
    475°F (246°C)
  • Grado alimentario
    Sí
  • Código de armonización
    340399
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Superlubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    Aceite mineral
  • Línea de productos
    Superlubricación
  • Tipo de producto
    Aceite de contacto directo con alimentos
  • Serie
    H-3 Ligero
  • Rango de temperatura
    -10 a +450 °F
  • UPC_NO
    082353600045
  • Viscosidad
    72-79.5 cSt a 40 °C
  • Temperatura de trabajo
    -10 °F / 450 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE LIGERO 60004 SUPER LUBE H-3
  • Limpia
  • Protege el metal
  • Evita el óxido y la corrosión
  • Reduce la fricción y el desgaste
  • Amplio rango de temperatura
  • Durabilidad
  • Viscosidad estable
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Biodegradable
  • Certificación Kosher
  • Registro NSF (H-3)

También puede gustarle