Motion
60050
Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas - Aceite de grado alimentario, 5 gal, cubo, grado ISO 68
Artículo MI #03250488
No. Fabricante 60050
Precio602.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas - Aceite de grado alimentario, 5 gal, cubo, grado ISO 68
Artículo MI #03250488
No. Fabricante 60050
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
Precio602.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    68

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite sintético
  • Composición
    Descenso, dímero hidrogenado
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    Aceite apto para alimentos
  • Línea de productos
    Superlubricación
  • Tipo de producto
    Aceite de contacto directo con alimentos
  • Serie
    H-3 Ligero
  • Rango de temperatura
    10 a 450 °F
  • Temperatura de trabajo
    -10 °F / 450 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE LIGERO 60050 SUPER LUBE H-3

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"