Motion
159060201
Sirva individual: sabor a BERRY MIXTO, 0,06 oz, tamaño del paquete, 10 oz, 0 g de azúcar, 55 de sodio, 45 de potasio
Artículo MI #03250576
No. Fabricante 159060201
Precio0.38 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sirva individual: sabor a BERRY MIXTO, 0,06 oz, tamaño del paquete, 10 oz, 0 g de azúcar, 55 de sodio, 45 de potasio
Artículo MI #03250576
No. Fabricante 159060201

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.38 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la caja
    5.25
  • Longitud de la caja
    7.5
  • Peso de la caja
    3.1
  • Anchura de la caja
    6.25
  • Tamaño del paquete
    0,06 oz

Detalles

  • Marca
    Qwik Stik
  • CALORIAS
    0
  • Carbohidratos
    menos de than1 g
  • Descripción de la categoría
    Servicio único
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    10 oz de mezcla de bebidas en polvo SF con sabor a bayas mixtas SQWINCHER® Qwik Stik ZERO
  • Sabor
    CEREZA MEZCLADA
  • Formulario
    Polvo
  • Vida
    15 MESES
  • Cantidad del paquete
    500 por caja
  • Cantidad del paquete por caja
    500
  • POTASIO
    45
  • Declaración de la Propuesta 65
  • SODIO
    55
  • AZÚCAR
    0 g
  • UPC_NO
    075880002826
  • Rendimiento
    10 oz

Descripción general

Descripción del fabricante
159060201 QWIK STIK ZERO 10OZ BAYAS MEZCLADAS
  • Este artículo no está a la venta en Canadá. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Sin azúcar
  • Bajo en calorías
  • Bajo contenido de sodio
  • Potasio
  • Sin gluten
  • Excelente fuente de vitamina C
  • Añadir a 10 fl oz de agua

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"