Motion
36450
Diámetro de fresado de 1/4 pulg.
Artículo MI #03250637
No. Fabricante 36450
Precio74.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de fresado de 1/4 pulg.
Artículo MI #03250637
No. Fabricante 36450

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio74.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fresadora Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.2300 pulg., 5.84 mm
  • Longitud total
    4.0000 pulg., 101.60 mm
  • Mango Diámetro  
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    ZPCR
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
EMILL 4FL ZILC DE CARB-Z DE 36450 1/4"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo