Motion
36402
Broca escalonada - Material de acero de alta velocidad de 13/16 pulg. a 1-3/16 pulg.
Artículo MI #03251232
No. Fabricante 36402
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca escalonada - Material de acero de alta velocidad de 13/16 pulg. a 1-3/16 pulg.
Artículo MI #03251232
No. Fabricante 36402
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de los orificios
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg.
  • Espesor máximo del material
    3/8 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    13/16 pulg.
  • Número de tamaños de orificio
    11
  • Longitud total
    3-7/16 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Tipo de orificio piloto o de arranque automático
    Autoinicio
  • Tipo de mango
    Redondo liso

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA PASO A PASO DE VARIOS ORIFICIOS 36402 KWIK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good