Motion
W0206B25-12

DUFF-NORTON
W0206B25-12

Serie SCW02 de 12.00 pulg. Longitud de carrera y capacidad de carga de 3280 lb Modelo estándar SuperCylinder
Artículo MI #03251296
No. Fabricante W0206B25-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
W0206B25-12

Serie SCW02 de 12.00 pulg. Longitud de carrera y capacidad de carga de 3280 lb Modelo estándar SuperCylinder
Artículo MI #03251296
No. Fabricante W0206B25-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    30.79 pulg.
  • Longitud
    25.20 pulg.
  • Longitud retraída
    30.25 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    12 pulg.
  • Ancho
    7.66 pulg.

Detalles

  • Clasificación Ip del entorno
    Protección contra ingreso (IP52)
  • Voltaje de entrada
    230 V|460 V
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera ajustable
  • Capacidad de carga
    3280 lb
  • Montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de destornillador
    Bola o Acme
  • Serie
    SCW02

Descripción general

Descripción del fabricante
W0206B25-12

También puede gustarle