Motion
71590
Ventilador para montaje en pared - 24 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 2460 cfm, 3460 cfm, caudal de aire de 4400 cfm, 1/4 hp, 3.5 A
Artículo MI #03251339
No. Fabricante 71590
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador para montaje en pared - 24 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 2460 cfm, 3460 cfm, caudal de aire de 4400 cfm, 1/4 hp, 3.5 A
Artículo MI #03251339
No. Fabricante 71590
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    24 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    3.5 A
  • Caballos de fuerza
    1/4 CV
  • Flujo de aire máximo
    4400 cfm
  • Tipo de montaje
    Techo, pedestal, pared
  • Número de velocidades
    3
  • Oscilante
    No oscilante
  • Velocidad
    1110 rpm, 600 rpm, 800 rpm
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CA24 24" 1/4HP CABEZAL DEL VENTILADOR AS'Y
  • Adecuado para su uso con un soporte Airmaster (no incluido) para proporcionar una circulación de aire dirigida
  • Motor de rodamiento de bolas monofásico de tres velocidades, 115V, 3.5 A, permanentemente lubricado y totalmente cerrado
  • Carcasa, hoja y protecciones de acero galvanizado
  • El conjunto de cuchilla, que consta de un cubo y una araña, sostiene las tres paletas del cabezal del ventilador, que están encerradas por protectores de cables delanteros y traseros para mayor seguridad
  • El ventilador del motor totalmente cerrado, apto para su uso en condiciones estándar, no lo son los motores no cerrados, como en presencia de polvo peligroso u otros residuos en el aire
  • Listado por UL/CUL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno