Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro30 pulg.
Detalles
- Amperaje3.5 A
- Caballos de fuerza1/4 CV
- Flujo de aire máximo6100 cfm
- Tipo de montajeTecho, pedestal, pared
- Número de velocidades3
- OscilanteNo oscilante
- Velocidad1110 rpm, 600 rpm, 800 rpm
- Voltaje115 V
Descripción general
- Adecuado para su uso con un soporte Airmaster (no incluido) para proporcionar una circulación de aire dirigida
- Motor de rodamiento de bolas monofásico de tres velocidades, 115V, 3.5 A, permanentemente lubricado y totalmente cerrado
- Carcasa, hoja y protecciones de acero galvanizado
- El conjunto de cuchilla, que consta de un cubo y una araña, sostiene las tres paletas del cabezal del ventilador, que están encerradas por protectores de cables delanteros y traseros para mayor seguridad
- El ventilador del motor totalmente cerrado, apto para su uso en condiciones estándar, no lo son los motores no cerrados, como en presencia de polvo peligroso u otros residuos en el aire
- Listado por UL/CUL