Motion
71591
Ventilador de techo - Montaje en techo, accionamiento directo, 1/4 hp, 115 V, 3.5 A, 30 pulg. de diámetro, 3 cuchillas
Artículo MI #03251345
No. Fabricante 71591
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de techo - Montaje en techo, accionamiento directo, 1/4 hp, 115 V, 3.5 A, 30 pulg. de diámetro, 3 cuchillas
Artículo MI #03251345
No. Fabricante 71591
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    30 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    3.5 A
  • Caballos de fuerza
    1/4 CV
  • Flujo de aire máximo
    6100 cfm
  • Tipo de montaje
    Techo
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    3
  • Velocidad
    1100 rpm, 600 rpm, 800 rpm
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CA30-C(CONJUNTO)VENTILADOR 30" 1/4HP C/TECHO MNT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno