Motion
60007
Ventilador de circulación portátil - 42 pulg. de diámetro, transmisión por correa, 2 velocidades, material de hoja de aluminio, 115 V, 1/2 hp, 14000 cfm, caudal de aire de 8000 cfm, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #03251350
No. Fabricante 60007
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de circulación portátil - 42 pulg. de diámetro, transmisión por correa, 2 velocidades, material de hoja de aluminio, 115 V, 1/2 hp, 14000 cfm, caudal de aire de 8000 cfm, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #03251350
No. Fabricante 60007
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    42 pulg.
  • Altura total
    46 pulg.
  • Ancho general
    46 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Recubierto de epoxi
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Flujo de aire máximo
    8000 cfm
  • Número de velocidades
    2
  • Velocidad
    400 rpm, 540 rpm
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL/CUL
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
EMC42D PUERTO DE 42". MANCOOLER 1/2 HP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno