Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable12 pies
- Diámetro48 pulg.
- Altura total48-1/2 pulg.
- Ancho general48-1/2 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero recubierto de epoxi
- Material de protecciónRecubierto de epoxi
- Caballos de fuerza1 CV
- Flujo de aire máximo17173 cfm
- Número de velocidades1
- Velocidad385 rpm
- Estándares cumplidosListado por UL/CUL
- Voltaje115 V
Descripción general
- 115V, monofásico, dos velocidades, ODP, motor de 1/2 hp
- Hélice de aluminio de tres hojas
- Interruptor basculante de dos velocidades
- Ruedas de acero con neumáticos de goma
- Asa con envoltorio de cordón
- Protectores, hélices y barriles con revestimiento de epoxi
- Garantía de dos años
- Listado por UL/CUL