Motion
71565
Ventilador para montaje en pared - 24 pulg. de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de acero galvanizado, 4062 cfm, 4699 cfm, caudal de aire de 5548 cfm, 1/3 hp, 3.2 A, longitud del cable de 15 pies
Artículo MI #03251352
No. Fabricante 71565
Precio1,106.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador para montaje en pared - 24 pulg. de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de acero galvanizado, 4062 cfm, 4699 cfm, caudal de aire de 5548 cfm, 1/3 hp, 3.2 A, longitud del cable de 15 pies
Artículo MI #03251352
No. Fabricante 71565

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,106.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    15 pies
  • Diámetro
    24 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    3.2 A
  • Material de la hoja
    Acero galvanizado
  • Caballos de fuerza
    1/3 CV
  • Flujo de aire máximo
    5548 cfm
  • Tipo de montaje
    Pared
  • Número de velocidades
    3
  • Oscilante
    Oscilante
  • Rango oscilante
    20 °
  • Velocidad
    1110 rpm, 856 rpm, 958 rpm
  • Estándares cumplidos
    Listado por OSHA, UL/CUL
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
I-24-OIW 24"OSC.CABEZAL DE VENTILADOR CON PARED MNT
  • Motores de cojinetes de bolas monofásicos de 115v, 60 Hz, 1/3 hp y tres velocidades totalmente cerrados
  • Hélice de acero galvanizado
  • Paquetes de unidades oscilantes y cabezales de ventilador montados
  • Dos opciones de montaje: pedestal y pared
  • Garantía de tres años
  • Listado por UL/CUL
  • Kit de cable de seguridad incluido en todos los circuladores de aire montados en la parte superior para evitar que el ventilador se caiga si se golpea accidentalmente o falla el montaje
  • La protección cumple con las normas OSHA
  • Todas las piezas embaladas en una caja de envío ups

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo