Motion
71567
Ventilador de pedestal - 24 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 3 velocidades, oscilante, 1/3 hp, 115 V, 3.2 A, 4062 cfm, 4699 cfm, caudal de aire de 5548 cfm, longitud del cable de 15 pies
Artículo MI #03251353
No. Fabricante 71567
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de pedestal - 24 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 3 velocidades, oscilante, 1/3 hp, 115 V, 3.2 A, 4062 cfm, 4699 cfm, caudal de aire de 5548 cfm, longitud del cable de 15 pies
Artículo MI #03251353
No. Fabricante 71567
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    15 pies
  • Diámetro
    24 pulg.
  • Altura fija o ajustable
    Altura ajustable

Detalles

  • Amperaje
    3.2 A
  • Material de la hoja
    Acero galvanizado
  • Caballos de fuerza
    1/3 CV
  • Flujo de aire máximo
    5548 cfm
  • Tipo de montaje
    Pedestal
  • Número de velocidades
    3
  • Oscilante
    Oscilante
  • Rango oscilante
    20 °
  • Velocidad
    1110 rpm, 856 rpm, 958 rpm
  • Estándares cumplidos
    Listado cUL
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
I-24-OAP 24"OSC.CABEZAL DEL VENTILADOR CONJUNTO 1/4HP
  • Motor de cojinetes de bolas monofásico de 115V, 60 Hz, 1/3 hp, de tres velocidades y totalmente cerrado
  • Hélices de acero galvanizado
  • Paquetes de unidades oscilantes y cabezales de ventilador montados
  • Dos opciones de montaje: pedestal o pared
  • Garantía de tres años
  • Listado por UL/CUL
  • Kit de cable de seguridad incluido en todos los circuladores de aire montados en la parte superior para evitar que el ventilador se caiga si se golpea accidentalmente o falla el montaje
  • La protección cumple con las normas OSHA
  • Todas las piezas embaladas en una caja de envío UPS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno