Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable15 pies
- Diámetro30 pulg.
Detalles
- Amperaje3.2 A
- Material de la hojaAcero galvanizado
- Caballos de fuerza1/3 CV
- Flujo de aire máximo7794 cfm
- Tipo de montajePared
- Número de velocidades3
- OscilanteOscilante
- Rango oscilante20 °
- Velocidad1091 rpm, 759 rpm, 871 rpm
- Estándares cumplidosListado por OSHA, UL/CUL
- Voltaje115 V