Motion
71568
Ventilador de pedestal - 30 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 3 velocidades, oscilante, 1/3 hp, 115 V, 3.2 A, 5143 cfm, 5943 cfm, caudal de aire de 7794 cfm, longitud del cable de 15 pies
Artículo MI #03251355
No. Fabricante 71568
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de pedestal - 30 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 3 velocidades, oscilante, 1/3 hp, 115 V, 3.2 A, 5143 cfm, 5943 cfm, caudal de aire de 7794 cfm, longitud del cable de 15 pies
Artículo MI #03251355
No. Fabricante 71568
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    15 pies
  • Diámetro
    30 pulg.
  • Altura fija o ajustable
    Altura ajustable

Detalles

  • Amperaje
    3.2 A
  • Material de la hoja
    Acero galvanizado
  • Caballos de fuerza
    1/3 CV
  • Flujo de aire máximo
    7794 cfm
  • Tipo de montaje
    Pedestal
  • Número de velocidades
    3
  • Oscilante
    Oscilante
  • Rango oscilante
    20 °
  • Velocidad
    1091 rpm, 759 rpm, 871 rpm
  • Estándares cumplidos
    Listado cUL
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
I-30-OAP 30"OSC.FAN CON BASE DE PEDESTAL
  • Paquetes de unidades oscilantes y cabezales de ventilador montados
  • La protección cumple con las normas OSHA
  • 115V, 60 Hz, 1/3 HP, monofásico, 3 velocidades, motores de cojinetes de bolas totalmente cerrados
  • Hélice de acero galvanizado
  • Cable de tres conductores y enchufe de 15'
  • Garantía de tres años
  • Listado por UL/CUL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo