Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS o tamaño 6
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoEspuma PVC
- ColorNegro, rojo
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreTexturizado
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroNailon
- Costuras del forroForro sin costuras
- MaterialNailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosRojo Northflex
- Tipo de protecciónAntivibración
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- UPC_NO821812050935
Descripción general
- La línea de nailon sin costuras de calibre 15 es elástica y se adapta a la forma
- El revestimiento es lo suficientemente suave y flexible como para proporcionar un grado de absorción de impactos y vibraciones, pero lo suficientemente resistente como para ofrecer una resistencia a la abrasión comparable al poliuretano
- Tiene una textura de superficie abierta que elimina los líquidos de las superficies y permite un agarre húmedo muy firme
- El Red-X l cuenta con un recubrimiento de nudillos extendido para una protección adicional del usuario
- Espalda sin revestimiento para mayor ventilación y comodidad
- Lavable
- Pespuntes en exceso en los puños codificados por colores
- Color: Forro de nailon rojo con revestimiento negro
- Adecuado para aplicaciones en las que los trabajadores manipulan objetos húmedos y secos y necesitan una protección moderada contra los peligros mecánicos