Motion
NF11/7S
Guantes de trabajo de uso general NorthFlex Red tope - Tamaño pequeño, recubiertos de PVC, puños tejidos, material de nailon
Artículo MI #03251372
No. Fabricante NF11/7S
Precio4.72 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general NorthFlex Red tope - Tamaño pequeño, recubiertos de PVC, puños tejidos, material de nailon
Artículo MI #03251372
No. Fabricante NF11/7S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.72/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Espuma PVC
  • Color
    Negro, rojo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Texturizado
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Nailon
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Material
    Nailon
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Rojo Northflex
  • Tipo de protección
    Antivibración
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • UPC_NO
    821812050959

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES VIPER NF11/7S ROJO NORTE
  • La línea de nailon sin costuras de calibre 15 es elástica y se adapta a la forma
  • El revestimiento es lo suficientemente suave y flexible como para proporcionar un grado de absorción de impactos y vibraciones, pero lo suficientemente resistente como para ofrecer una resistencia a la abrasión comparable al poliuretano
  • Tiene una textura de superficie abierta que elimina los líquidos de las superficies y permite un agarre húmedo muy firme
  • El Red-X l cuenta con un recubrimiento de nudillos extendido para una protección adicional del usuario
  • Espalda sin revestimiento para mayor ventilación y comodidad
  • Lavable
  • Pespuntes en exceso en los puños codificados por colores
  • Color: Forro de nailon rojo con revestimiento negro
  • Adecuado para aplicaciones en las que los trabajadores manipulan objetos húmedos y secos y necesitan una protección moderada contra los peligros mecánicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo