Motion
NF11/8M
Guantes de trabajo de uso general NorthFlex Red-Tamaño mediano, con revestimiento de PVC, puños tejidos, material de nailon
Artículo MI #03251374
No. Fabricante NF11/8M
Precio4.84 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general NorthFlex Red-Tamaño mediano, con revestimiento de PVC, puños tejidos, material de nailon
Artículo MI #03251374
No. Fabricante NF11/8M
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
Precio4.84 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Espuma PVC
  • Color
    Negro, rojo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Texturizado
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Nailon
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Material
    Nailon
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Rojo Northflex
  • Tipo de protección
    Antivibración
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • UPC_NO
    821812050973

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES VIPER NF11/8M ROJO NORTE
  • La línea de nailon sin costuras de calibre 15 es elástica y se adapta a la forma
  • El revestimiento es lo suficientemente suave y flexible como para proporcionar un grado de absorción de impactos y vibraciones, pero lo suficientemente resistente como para ofrecer una resistencia a la abrasión comparable al poliuretano
  • Tiene una textura de superficie abierta que elimina los líquidos de las superficies y permite un agarre húmedo muy firme
  • El Red-X l cuenta con un recubrimiento de nudillos extendido para una protección adicional del usuario
  • Espalda sin revestimiento para mayor ventilación y comodidad
  • Lavable
  • Pespuntes en exceso en los puños codificados por colores
  • Color: Forro de nailon rojo con revestimiento negro
  • Adecuado para aplicaciones en las que los trabajadores manipulan objetos húmedos y secos y necesitan una protección moderada contra los peligros mecánicos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno