Motion
CA2WL63-60
CA2 Cilindro de aire de varilla de unión - Orificio de 63 mm, Carrera de 60 mm, Varilla de 20 mm, M18x1.5 Rosca macho, Doble varilla, Pie (ángulos de extremo), Montaje MS1 , Amortiguación Ambos extremos, Puertos 3/8 BSPT
Artículo MI #03251556
No. Fabricante CA2WL63-60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CA2 Cilindro de aire de varilla de unión - Orificio de 63 mm, Carrera de 60 mm, Varilla de 20 mm, M18x1.5 Rosca macho, Doble varilla, Pie (ángulos de extremo), Montaje MS1 , Amortiguación Ambos extremos, Puertos 3/8 BSPT
Artículo MI #03251556
No. Fabricante CA2WL63-60
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Altura total
    93 mm
  • Longitud total
    334 mm
  • Ancho general
    85 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M18x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    60 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie CA2 de SMC es un cilindro de aire ligero con varilla de unión. Ahora es posible realizar un ajuste fino de la amortiguación de final de carrera debido al aumento en el rango de ajuste de la cámara de aire. El CA2 puede pedirse con soportes pivotantes traseros o de extremo de barra. El CA2 está disponible en una gran variedad de opciones que lo harán adecuado para muchas aplicaciones diferentes. Hay una variedad de interruptores automáticos disponibles para el montaje, incluidos interruptores compactos e interruptores resistentes al campo magnético. El CA2 está disponible en tamaños de orificios 40, 50, 63, 80 y 100 , y cumple con RoHS.
  • Soporte de pivote en ángulo liso
    CA2-B06
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    CA2-D06
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    CA2-C06
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    CA2-F06
  • Soportes de pie - MS1
    CA2-L06
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    12 psi
  • Tipo de montaje
    Pie (ángulos de extremo), MS1
  • Rango de presión de funcionamiento
    12 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 158 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Abrazadera de varilla
    Y-05D
  • Argolla de varilla
    I-05A
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    NT-05
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Kit de juntas
    CA2W63Z-PS
  • Serie
    CA2
  • Soporte de pivote del muñón
    CA2-S06

Descripción general

Descripción del fabricante
CA2WL63-60 NUEVO#
  • Cilindro de aire, doble acción, varilla doble, nuevo estilo
  • Tipo: sin lubricante/aire-hidro
  • Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras estándar (mm): 25 a 700
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"