Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieCX2
Descripción general
Descripción del fabricante
CDPX2N15-150 CILINDRO, UNIDAD DESLIZANTE, VARILLA DOBLE
- Tamaños de orificio: 10, 15, 25mm
- Precisión no giratoria: ± 0.1° (diámetro de 10 mm), ± 0.02° (diámetro de 25 mm)
- Opción de carrera ajustable, rango de ajuste de +2 a -25 mm
- Opción de eje de pistón hueco
- Capacidad de interruptor automático
- Tipo de aire-hidro disponible
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad