Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0625 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieNCM
Descripción general
Descripción del fabricante
NCDMB106-0100T CILINDRO
- Varilla simple de acción simple, retorno de resorte o extensión de resorte
- Tamaños de orificio (pulgadas): 3/4, 7/8, 1 1/16, , 1 1/4, 1 1/2
- Carrera máxima: hasta 6" de serie
- Disponible con interruptores automáticos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad