Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal del eje25 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Grosor4.0 mm
- Peso0.11 lb
Detalles
- Tipo de alojamiento del cojineteCojinete abierto/carcasa abierta
- Material labialGoma sintética
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- MaterialCaucho, acero
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Material de la carcasa exteriorAcero
- Tipo de selloSello abierto/estándar
- SerieOPN
- UPC_NO662486933403