Motion
53512
Fregadero - Ángulo de 82 °, 0 canales, 1/2 pulg. de diámetro del cuerpo, 5/16 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad de cobalto
Artículo MI #03252333
No. Fabricante 53512
Precio53.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fregadero - Ángulo de 82 °, 0 canales, 1/2 pulg. de diámetro del cuerpo, 5/16 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad de cobalto
Artículo MI #03252333
No. Fabricante 53512

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio53.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Rango de diámetros de corte
    De 5/32 a 29/64 pulg.
  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    82 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Número de canales
    0
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Avellanador de canal cero

Descripción general

Descripción del fabricante
HERRAMIENTA DE DESBARBADO Y C/SNK DE CANAL CERO DE 53512 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"