Motion
TFP2885A

KRAFT POWER
TFP2885A

Acoplamiento fluido - Tamaño: 7, 228 mm D.E., 3 hp máx., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: sin retardo, Montaje de acoplamiento de engranajes, Serie KCM
Artículo MI #03252801
No. Fabricante TFP2885A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KRAFT POWER
TFP2885A

Acoplamiento fluido - Tamaño: 7, 228 mm D.E., 3 hp máx., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: sin retardo, Montaje de acoplamiento de engranajes, Serie KCM
Artículo MI #03252801
No. Fabricante TFP2885A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del acoplamiento
    228 mm
  • Código de tamaño del acoplamiento del fluido
    7

Detalles

  • Tipo de llenado
    Sin retardo
  • Tipo de fluido
    Aceite
  • Potencia máx.
    3 CV
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Acoplamiento del engranaje
  • Serie
    KCM

Descripción general

Descripción del fabricante
7KCM FLUIDO CPLG CON ENGRANAJE CPLG 1.125-1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno