Motion
65699

BRADY
65699

Caja de bloqueo grupal - Portátil, Material de acero, 40 candados Max
Artículo MI #03252932
No. Fabricante 65699
Precio91.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
65699

Caja de bloqueo grupal - Portátil, Material de acero, 40 candados Max
Artículo MI #03252932
No. Fabricante 65699

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$91.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    3-1/2 pulg.
  • Altura
    6 pulg.
  • Ancho
    9 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material del mango
    Acero
  • Número máximo de candados
    40
  • Mensaje
    Bloqueo de la caja de bloqueo por seguridad
  • Idioma del mensaje
    Inglés
  • Montaje
    Portátil
  • Número de ventanas
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
65699 CAJA DE BLOQUEO BRADY
  • Las cajas de seguridad requieren menos cierres y son más ligeras que los hasps en dispositivos delicados de aislamiento de energía como disyuntores
  • Acero de alta resistencia, con recubrimiento en polvo para mayor resistencia al óxido
  • Con capacidad para hasta 12 candados en la tapa y cierre con cerradura en la parte delantera (no incluye candados)
  • La ranura delantera permite insertar las llaves cuando la caja está bloqueada
  • También se puede utilizar como caja de almacenamiento con cerradura con capacidad para hasta 40 candados
  • Color: rojo

También puede gustarle