Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobación833, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3
- Se ajusta sobre las gafasSe ajusta sobre las gafas
- Familia de colores de monturaBorrar
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaTransparente
- Material de la patilla de la monturaNailon
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosUltra-Spec 2001 OTG
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Estilo de la patillaAmortiguado, flexible
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO603390047107
- Protección UVProporciona protección UV