Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo20 °
- Cinturón Ancho30 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje35-5/8 pulg.
- Distancia entre los extremos del rodillo29-5/8 pulg.
- Longitud total35-5/8 pulg.
- Rollo Diámetro4 pulg.
- Altura del rodillo6-11/16 pulg.
- Longitud del rodillo10-1/2 pulg.
- Peso36.00 lb
- Longitud del rollo ancho9-1/2 pulg.
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje8-1/8 pulg.
Detalles
- Calificación CEMACEMA B
- Rollo de extremo Incline20 °
- Tipo de rodilloRodillo de canal de inserción
- LubricaciónSellado
- SelloLaberinto con sellos de contacto
- Material de la carcasaTubos de acero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
Descripción del fabricante
B4-20CIT-30SB CI TR IDLER(30CIT30CITW)
- Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
- Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
- Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
- Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes