Motion
CF 810

Hilti
CF 810

Sellador de espuma - Lata, 625 g
Artículo MI #03253213
No. Fabricante CF 810
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hilti
CF 810

Sellador de espuma - Lata, 625 g
Artículo MI #03253213
No. Fabricante CF 810

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    625 g

Detalles

  • Aplicación
    Placas base, anulaciones de trabajo en forma de concreto, cajas de conexiones eléctricas, huecos y grietas, climatización, costuras de cubierta metálicas, penetración de tuberías y cables
  • Color
    Naranja
  • Tiempo de curado
    20 min
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +95 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +41 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +41 a +95 °F
  • Tipo de paquete
    Puede

Descripción general

Descripción del fabricante
CF 810 ESPUMA PROFESIONAL PARA JUNTAS Y GRIETAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo