Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del elemento440 mm
- Tamaño del puerto2 BSPT
- Peso23 kg
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de elementoPoliéster
- Clasificación del filtro25 μm
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento72.5 psi
- Número de elementos1
- Material del selloNBR
- SerieFG
- Rosca estándarRc
Descripción general
- El elemento de filtro de bolsa permite filtrar un flujo grande con una menor caída de presión
- El elemento y la cesta son fáciles de retirar
- Seleccione entre una amplia gama de precisión de filtración
- Disponible en estilos con 1, 3 o 5 elementos